Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Modulblok 41
Modulblok til køretøjsudstyr til puds-, maler-, indvendig finish-, tømrer- og tagdækningsindustrien samt til offentlige virksomheder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
- Se tilknytningstabel
Venstre side bestående af:
- Underkonstruktion, frihøjde 420 mm
- To lagerreoler, hver med to skilleplader til tydelig og ryddelig opbevaring af værktøj og små dele
- Én topramme med to skilleplader
Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inklusive skridsikre måtter
Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering
Gulvpanel er ikke indeholdt i leveringsomfanget.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!