Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Modulblok 44
Monteringsenhedsblok til køretøjsudstyr i alle brancher
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
- Se tilknytningstabel
Højre side bestående af:
- Understruktur med to klapper, frihøjde 420 mm
- En udtrækkelig arbejdsbænk med skruestik
- En klaphylde (klaphøjde 180 mm)
- To hylder med bokse
- Én skuffe (højde 120 mm) med skilleplade
- Én opbevaringsreol med to skilleplader til tydelig og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele
- Et stativ med otte kasser til små dele til klar og overskuelig opbevaring af små dele
- Én opbevaringsreol med to skilleplader til tydelig og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele
- Én topramme med to skilleplader
Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inklusive skridsikre måtter
Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering
Gulvpanel til køretøj medfølger ikke.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!