Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Jubilæumsmodul 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Jubilæumsmodul 2

Færdigsamlet og klar til montering med et eksklusivt design

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • 80 års jubilæumsudgave fra Würth

  • Velegnet til mange typer køretøjer og kan udvides med monteringsenhedskomponenter

  • Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet

  • Inklusive skridsikre måtter

  • Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering

  • Gulvpanel til køretøj medfølger ikke


Monteringsenhed består af:


  • Åben understruktur, frihøjde 390 mm og udskæring af hjulkasse 390 x 52 mm med lynsurringsrem til fastgørelse af maskinkufferter

  • En skuffe, højde 180 mm med skilleplade

  • En klaphylde, klaphøjde 105 mm

  • 1 topramme med skilleplade