Jubilæumsmodul 3
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Jubilæumsmodul 3
Færdigsamlet og klar til montering med et eksklusivt design
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- 80 års jubilæumsudgave fra Würth
- Velegnet til mange typer køretøjer og kan udvides med monteringsenhedskomponenter
- Kan udvides med forskellige komponenter
- Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
- Inklusive skridsikre måtter
- Indeholder side- og gulvmonteringssæt
- Gulvpanel til køretøj medfølger ikke
Monteringsenhed består af:
- Understruktur med flap, højde 180 mm, frihøjde 450 mm og udskæring til hjulkasse 100 x 52 mm
- Tre skuffer, højde 120 mm, hver med to skilleplader
- En topramme med skilleplade
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!