Jubilæumsmodul 7
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Jubilæumsmodul 7
Færdigsamlet og klar til montering med et eksklusivt design
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- 80 års jubilæumsudgave fra Würth
- Velegnet til mange typer køretøjer og kan udvides med monteringsenhedskomponenter
- Kan udvides med forskellige komponenter
- Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
- Inklusive skridsikre måtter
- Indeholder side- og gulvmonteringssæt
- Gulvpanel til køretøj medfølger ikke
Monteringsenhed består af:
- Åben understruktur, frihøjde 450 mm med snaplåsstrop til fastgørelse af maskinkufferter
- Et stativ med bokse til små dele til klar og overskuelig opbevaring af små dele
- To lagerreoler, hver med to skilleplader til tydelig og ryddelig opbevaring af værktøj og små dele
- En topramme med skilleplade
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!