Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Jubilæumsmodul 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Jubilæumsmodul 8

Færdigsamlet og klar til montering med et eksklusivt design

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • 80 års jubilæumsudgave fra Würth

  • Velegnet til mange typer køretøjer og kan udvides med monteringsenhedskomponenter

  • Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet

  • Inklusive skridsikre måtter

  • Indeholder side- og gulvmonteringssæt

  • Gulvpanel til køretøj medfølger ikke


Monteringsenhed består af:


  • Understruktur med klap, højde 180 mm og frihøjde 410 mm

  • Arbejdsbænk, der kan forlænges, med drejeskive og skruestik

  • Tre skuffer, højde 120 mm, hver med to skilleplader

  • En topramme med skilleplade