Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Lang, men præcis
- Præcis tilspænding med en meget høj udløsningsnøjagtighed på ±3 %, der gør den mere præcis end foreskrevet i standarden
- 60 tænder muliggør en drejningsvinkel på kun 6° for maksimal nøjagtighed ved skruearbejde
- Tydeligt hørbar og mærkbar indikation, når momentværdien er nået, hvilket giver en mere kontrolleret tilspænding
- Let aflæselig, stor dobbelt skala i Nm og lbf-ft med et skalainterval på 10 Nm
- Enkel og præcis momentjustering ved at dreje enden af håndtaget
- Låseknap til fastlåsning og oplåsning af indstillede værdier
- Holdbar og høj kvalitet i overensstemmelse med ISO-standard 6789-1
Behagelig at betjene
- Langt, slankt design
- Længden sikrer nem kraftoverføring i momentområdet 80-400 Nm
- Behøver ikke at blive løsnet efter brug, så det er ikke nødvendigt at nulstille til den laveste skalaværdi
- Ergonomisk, skridsikkert 2-komponent håndtag til komfortabelt arbejde og optimal kraftoverføring
- En aftagelig firkantet adapter gør den alsidig
- Overensstemmelseserklæring og serienummer medfølger
- Præcisionsværktøj som f.eks. momentnøgler skal efterses regelmæssigt med passende måleudstyr og om nødvendigt justeres
- Vi anbefaler regelmæssig kalibrering hver 12. måned eller efter 5.000 tilspændinger fra første brug af momentnøglen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/527874307.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/527874317.jpg)
Den ekstra lange momentnøgle er ideel til forskellige anvendelsesformål inden for erhvervskøretøjer, f.eks. til dækskift, samt inden for maskinteknik, metalbearbejdning og byggeri. Til ethvert arbejde, der kræver præcis tilspænding af møtrikker og bolte til et specificeret tilspændingsmoment.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!