Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
1/4" momentnøgle
1/4" momentnøgle - 1
1/4" momentnøgle - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

1/4" momentnøgle

Drev med omskiftningsfirkant
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
  • En nøjagtighed på ±3 % af den indstillede værdi i henhold til ISO 6789:2003

  • Enkel og præcis indstilling ved at dreje på håndtaget

  • Med skraldehoved med fine tænder (72 tænder) til arbejde de trangeste steder

  • Skalering i Nm og også i pound force per square foot

  • Akustisk og mærkbar drejningsmomentudløsning forhindrer overstramning af bolte

  • Efter brug slækkes fjederen og sættes på den laveste værdi

  • Med kalibreringscertifikat
Bemærk
  • Efter brug slækkes fjederen og indstilles til den laveste værdi.

  • Momentnøgler er præcisionsværktøj, der skal kontrolleres med jævne mellemrum med egnet måleudstyr og justeres om nødvendigt. Vi anbefaler årlig kalibrering af vores Master Service.