Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
1/2" momentnøgle
1/2" momentnøgle - 1
1/2" momentnøgle - 2
1/2" momentnøgle - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

1/2" momentnøgle

Med gennemtrykningsfirkant og fint fortandet skraldehoved (72 tænder)
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
  • Nøjagtighed på ±3 % af den indstillede værdi, i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789:2003

  • Enkel og præcis indstilling ved at dreje på håndtaget

  • Drev med omskiftnings- og/eller gennemtrykningsfirkant

  • Skalering i Nm og også i pound force per square foot

  • Akustisk og mærkbar drejningsmomentudløsning forhindrer overstramning af bolte

  • Skridsikkert 2-komponent håndtag

  • Med kalibreringscertifikat
Bemærk

Momentnøgler er præcisionsværktøj, der skal kontrolleres med jævne mellemrum med egnet måleudstyr og justeres om nødvendigt. Vi anbefaler årlig kalibrering af vores Master Service.