1/2" momentnøgle med gennemgående skralde
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/2" momentnøgle med gennemgående skralde
Momentnøgle til tilspænding med og mod uret med 1/2" gennemgående firkantet fatning og skraldehoved
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Præcist arbejde
- Præcis tilspænding med en meget høj udløsningsnøjagtighed på ±3 %, der gør den mere præcis end foreskrevet i standarden
- Tydeligt hørbar og mærkbar indikation, når momentværdien er nået, hvilket giver en mere kontrolleret tilspænding
- Let aflæselig, stor dobbelt skala i Nm og lbf-ft
- Enkel og præcis momentjustering ved at dreje enden af håndtaget
- Låseknap til fastlåsning og oplåsning af indstillede værdier
- Overholder ISO-standard 6789-1 for håndmomentskrueværktøj
Nem at bruge
- Kompakt design med en skraldehovedhøjde på kun 24 mm, også ideel til arbejde under trange pladsforhold
- Behøver ikke at blive løsnet efter brug, så det er ikke nødvendigt at nulstille til den laveste skalaværdi
- Ergonomisk, skridsikkert 2-komponent håndtag til komfortabelt arbejde og optimal kraftoverføring
- Nem at bruge takket være gennemgående firkantet fatning til hurtige topnøgleskift
- Velegnet til tilspænding med og mod uret til præcis skruning af højre- og linksgevind
- Robust, slidstærk, fugt- og oliebestandig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast)
Bemærk
- Overensstemmelseserklæring og serienummer medfølger
- Præcisionsværktøj som f.eks. momentnøgler skal efterses regelmæssigt med passende måleudstyr og om nødvendigt justeres
- Vi anbefaler regelmæssig kalibrering hver 12. måned eller efter 5.000 tilspændinger fra første brug af momentnøglen
Instruktioner
Anvendelsesområde
Bred vifte af mulige anvendelser til kontrolleret, præcis tilspænding af møtrikker og bolte til et specificeret tilspændingsmoment.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!