Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
1/2" Premium-momentnøgle med gennemgangsskralde
1/2" Premium-momentnøgle med gennemgangsskralde - 1
1/2" Premium-momentnøgle med gennemgangsskralde - 2
1/2" Premium-momentnøgle med gennemgangsskralde - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

1/2" Premium-momentnøgle med gennemgangsskralde

Momentnøgle af høj kvalitet med 1/2" gennemgangsskralde firkantet holder og skraldehoved

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Udløsningsnøjagtighed på +/- 3 % tolerance fra den indstillede skalaværdi

  • Ergonomisk tokomponenthåndtag til ubesværet og sikkert arbejde

  • Ekstra stor dobbeltskala i Nm og lbf-ft. sikrer forbedret læsbarhed

  • Ekstra mikrometerskala gør det muligt at justere momentet præcist ved hjælp af klikfunktionen

  • Innovativ hurtigjusteringsmekanisme gør det muligt at justere måleområdet betydeligt hurtigere ved at dreje håndtaget

  • Det er ikke nødvendigt at slippe momentnøglen efter brug, dvs. at den ikke skal nulstilles til den laveste skalaværdi

  • Nem at låse og låse op ved hjælp af træk/skub-mekanismen

  • Lås med tydeligt synlig farvet ring

  • Tydelig akustisk og mærkbar momentudløsning til præcisionsskruearbejde

  • Gennemgangsskralde af høj kvalitet giver en lang levetid

  • Med kalibreringscertifikat og laserindgraveret serienummer på momentnøglen

  • Bæredygtig, robust, fugt- og olieafvisende produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Bemærk
  • Momentnøgler er præcisionsværktøj, der skal kontrolleres regelmæssigt med egnet måleudstyr og justeres om nødvendigt

  • Vi anbefaler årlig kalibrering via Würth-reparationsservice (Master Service) efter 12 måneder eller 5000 skruninger. Tidsperioden begynder efter første brug af momentnøglen