Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/2" Premium-momentnøgle med gennemgangsskralde
Momentnøgle af høj kvalitet med 1/2" gennemgangsskralde firkantet holder og skraldehoved
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Udløsningsnøjagtighed på +/- 3 % tolerance fra den indstillede skalaværdi
- Ergonomisk tokomponenthåndtag til ubesværet og sikkert arbejde
- Ekstra stor dobbeltskala i Nm og lbf-ft. sikrer forbedret læsbarhed
- Ekstra mikrometerskala gør det muligt at justere momentet præcist ved hjælp af klikfunktionen
- Innovativ hurtigjusteringsmekanisme gør det muligt at justere måleområdet betydeligt hurtigere ved at dreje håndtaget
- Det er ikke nødvendigt at slippe momentnøglen efter brug, dvs. at den ikke skal nulstilles til den laveste skalaværdi
- Nem at låse og låse op ved hjælp af træk/skub-mekanismen
- Lås med tydeligt synlig farvet ring
- Tydelig akustisk og mærkbar momentudløsning til præcisionsskruearbejde
- Gennemgangsskralde af høj kvalitet giver en lang levetid
- Med kalibreringscertifikat og laserindgraveret serienummer på momentnøglen
- Bæredygtig, robust, fugt- og olieafvisende produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
- Momentnøgler er præcisionsværktøj, der skal kontrolleres regelmæssigt med egnet måleudstyr og justeres om nødvendigt
- Vi anbefaler årlig kalibrering via Würth-reparationsservice (Master Service) efter 12 måneder eller 5000 skruninger. Tidsperioden begynder efter første brug af momentnøglen
En lang række mulige anvendelser til kontrolleret tilspænding af skruer og møtrikker, f.eks. til reparation og vedligeholdelse af cykler og køretøjer/erhvervskøretøjer eller til industri og handel eller dyvelteknik
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!