3/8" momentnøgle med gennemgangsskralde
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
3/8" momentnøgle med gennemgangsskralde
Momentnøgle med 3/2" gennemgangsskralde firkantet holder og skraldehoved
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
- Udløsningsnøjagtighed på +/- 3 % tolerance fra den indstillede skalaværdi
- Skridsikkert 2-komponent håndtag
- Let aflæselig, stor dobbelt skala i N.m og lbf-ft.
- Tilspændingsmomentet kan nemt og præcist justeres ved at dreje håndtaget
- Det er ikke nødvendigt at slippe momentnøglen efter brug, dvs. at den ikke skal nulstilles til den laveste skalaværdi
- Indstillingerne kan låses sikkert og nemt låses op igen ved hjælp af låseknappen
- Tydelig akustisk og mærkbar momentudløsning til præcisionsskruearbejde
- Skraldeværktøj af høj kvalitet til brug ved trange pladsforhold
- Omfatter overensstemmelseserklæring og serienummer
- Bæredygtig, robust, fugt- og olieafvisende produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig
Bemærk
- Momentnøgler er præcisionsværktøj, der skal kontrolleres regelmæssigt med egnet måleudstyr og justeres om nødvendigt
- Vi anbefaler årlig kalibrering via Würth-reparationsservice (Master Service) efter 12 måneder eller 5000 skruninger. Tidsperioden begynder efter første brug af momentnøglen
Anvendelsesområde
En lang række mulige anvendelser til kontrolleret tilspænding af skruer og møtrikker, f.eks. til reparation og vedligeholdelse af cykler og køretøjer eller til industri og handel eller forankring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!