1/4" momentnøgle skralde
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/4" momentnøgle skralde
Kompakt, slank momentnøgle med 1/4" vendbar firkantet holder og skraldehoved
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
- Udløsningsnøjagtighed på +/- 3 % tolerance fra den indstillede skalaværdi
- Dobbelt skala i N.m og lbf-in.
- Praktisk justering af tilspændingsmoment på håndtaget
- Akustisk og mærkbar momentudløsning til præcisionsskruearbejde
- Skraldeværktøj af høj kvalitet til brug ved trange pladsforhold
- Hurtigt og nemt skift mellem rotation med og mod uret med drejeskive
- Til brug ved trange pladsforhold
- Omfatter overensstemmelseserklæring og serienummer
- Bæredygtig, robust, fugt- og olieafvisende produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig
Bemærk
- Når du har brugt momentnøglen, skal du løsne fjederen ved at dreje den tilbage til den laveste skalaværdi
- Momentnøgler er præcisionsværktøj, der skal kontrolleres regelmæssigt med egnet måleudstyr og justeres om nødvendigt
- Vi anbefaler årlig kalibrering via Würth-reparationsservice (Master Service) efter 12 måneder eller 5000 skruninger. Tidsperioden begynder efter første brug af momentnøglen
Anvendelsesområde
En lang række mulige anvendelser til kontrolleret tilspænding af skruer og møtrikker, f.eks. til reparation og vedligeholdelse af cykler eller til industri og handel
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!