Momentnøgle Serie 721
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Momentnøgle Serie 721
Funktionel momentnøgle med dobbelt stopsignal og lynindstilling
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Robust stålrørshus beskytter alle sårbare dele
- Målemekanismen går eksempelvis ud af funktion ved tvangsløsning af fastsiddende skruer
Funktionel
- Hurtig indstilling ved hjælp af låsetasten i grebets ende
- Problemløs efterjustering uden demontering
- Den gennemstikbare firkant tillader venstreantræk
- Dobbelt stopsignal, der med et ryk og en tydelig knæklyd markerer, at det indstillede drejemoment er nået
- 36-tands skraldehoved
- Dobbeltskala Nm/kpm eller Nm/ft.lb
- Maks. 4 % afvigelse ift. den indstillede værdi
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!