Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/2" momentnøgle
Med gennemtrykningsfirkant og fint fortandet skraldehoved (72 tænder)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Nøjagtighed på ±3 % af den indstillede værdi, i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789:2003
- Enkel og præcis indstilling ved at dreje på håndtaget
- Drev med omskiftnings- og/eller gennemtrykningsfirkant
- Skalering i Nm og også i pound force per square foot
- Akustisk og mærkbar drejningsmomentudløsning forhindrer overstramning af bolte
- Skridsikkert 2-komponent håndtag
- Med kalibreringscertifikat
Momentnøgler er præcisionsværktøj, der skal kontrolleres med jævne mellemrum med egnet måleudstyr og justeres om nødvendigt. Vi anbefaler årlig kalibrering af vores Master Service.
Efter brug skal fjederen slækkes og sættes på den laveste værdi.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!