Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vinkelbeslag i aluminium Metalpladetag
Vinkelbeslag i aluminium Metalpladetag - 1
Vinkelbeslag i aluminium Metalpladetag - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vinkelbeslag i aluminium Metalpladetag

Kan bruges til taghældninger op til maks. 30°
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
Højdekompensation


Vinkelbeslag kan kompensere for ujævnheder på op til 20 mm med slidsen



Fuldstændigt formonteret


Montageskinner 39 x 37, 47 x 37 og 60 x 37 kan fastgøres til vinkelbeslagene uden forberedende arbejde



Limet EPDM tætningsliste på bunden af vinkelbeslaget


Optimal beskyttelse mod fugt

Bemærk
  • Det bør forinden sikres, at metalpladen er tilstrækkeligt fastgjort til understrukturen. Den maksimale belastningsevne for metalpladen bør også kontrolleres. Der skal indhentes godkendelse fra producenten, især i forbindelse med sandwichelementer til tagdækning. Vi anbefaler at bruge to tynde pladeskruer med 4,5 x 25 tætningsskive (art.-nr. 020154525) til at fastgøre hvert beslag.

  • Ikke egnet til flad montering af tagopstilling