Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Plastbelagt montagehulbånd
Plastbelagt montagehulbånd - 1
Plastbelagt montagehulbånd - 2
Plastbelagt montagehulbånd - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Plastbelagt montagehulbånd

Svejset: Plastbelægningen glider ikke

  • Bredde: 19 mm
  • Materialetykkelse: 2,6 mm
  • Huldiameter: 6,5 mm
  • Hulafstand: 15 mm
  • Maks. temperaturmodstand: 80 °C
  • Maks. belastningskraft: 1500 N
  • Materiale: Varmgalvaniseret stålplade, 1.0226
  • Halogenfri: Ja
  • Silikonefri: Ja
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
Varenr. Bredde Materialetykk... Huldiameter Hulafstand Antal PE
Pris/PE
0972010319
19 mm 2,6 mm 6,5 mm 15 mm
10 m
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
Plastbelægningen glider ikke


Bemærk

Bemærk venligst, at båndet brister ved brudbelastningsværdien. Der skal tages højde for vibrationer og termiske belastninger lokalt, hvilket også gælder den påkrævede sikkerhedsfaktor.