Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Montagelim uden opløsningsmidler
Akryldispersionsbaseret klæbemasse uden opløsningsmidler med høj indledende styrke til limning af en lang række materialer indendørs
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kompatibel med maling/kan overmales
- Modstandsdygtig over for ældning
- Silikonefri
- Kompatibel med polystyren
- Stabil
Montagelimen må ikke bruges i sanitære områder, på marmor/natursten, under jorden, på bitumenholdige underlag, på ubehandlede (ugrundede) metaloverflader eller på samlinger i konstant kontakt med fugt (f.eks. betonoverflader i kontakt med jorden).
Indstillingshastigheden bestemmes af den omgivende temperatur og mængden af lim, der påføres. Dette øges med store mængder klæbemasse og reduceres under kolde og fugtige forhold.
Fastgørelses- og monteringshjælpemidler ved montering af beklædning og fodpaneler, limning af isolering, paneler, lydisolering og dekorationspaneler, vægpaneler, dørtrin, træprofiler, dekorative profiler. Limning af tømmerkonstruktioner og reparation af defekter i trævægge.
Overfladen skal have tilstrækkelig bæreevne, være ren, tør og fri for støv og fedt. Påfør på den overflade, der skal limes på, ved en afstand på 20-40 cm, med vandrette eller lodrette, snoede linjer. Tryk derefter den del på, som skal limes fast.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!