Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Montagepasta til udstødning
Blød masse til hurtig, nem og helt lufttæt montering af bøsning (rørprop) og flangeforbindelser i udstødningssystemer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Intet behov for kompliceret svejsning
- Bliver lige så hårdt som metal på grund af varmen fra udstødningen
- Temperaturbestandig op til ca. 800 °C
- Permanent tætning
- Modstandsdygtig over for stød og vibrationer
- Ikke modtagelig over for rust - og derfor let at afmontere
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Velegnet til montering eller udskiftning af udstødningskomponenter og til forsegling af forbindelsespunkter.
Fjern løs rust og fedt før brug. Påfør derefter montagepasta på stikforbindelserne, saml udstødningskomponenterne, og fastgør dem.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!