Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Systemmontagevogn 8.8
Systemmontagevogn 8.8 - 1
Systemmontagevogn 8.8 - 2
Systemmontagevogn 8.8 - 3
Systemmontagevogn 8.8 - 4
Systemmontagevogn 8.8 - 5
Systemmontagevogn 8.8 - 6
Systemmontagevogn 8.8 - 7
Systemmontagevogn 8.8 - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Systemmontagevogn 8.8

Robust montagevogn, der kan udstyres med skum og bakkeindsatser samt systembokse fra ORSY-systemet takket være systemets dimensioner.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Antal hylder Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) Bæreevne Rullens diameter Antal PE
Pris/PE
0962613000
3 STK 497 x 704 x 875 mm 150 kg 100 mm
1 stk.
0988005208
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
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
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
Ekstremt robust montagevogn i systemdimension 8.8


  • Robust metalpladekonstruktion, svejset med flere kanter

  • Trevejs højdejusterbare hylder (i midten)

  • Robust og ergonomisk håndtag

  • Perforeret bagvæg til montering af forskelligt tilbehør (firkantet perforering 10 x 10 mm)

  • Gummihjul, styrehjul med 100 mm diameter (to med blokeringsbremse), hjul med 100 mm diameter

  • Høj samlet belastningskapacitet: 150 kg (belastning pr. hylde 50 kg)

  • Pulverlakeret i RAL 9017