Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Monteringsbundplade Til dørlukkere med glideskinne
Monteringsbundplade Til dørlukkere med glideskinne - 1
Monteringsbundplade Til dørlukkere med glideskinne - 2
Monteringsbundplade Til dørlukkere med glideskinne - 3
Monteringsbundplade Til dørlukkere med glideskinne - 4
Monteringsbundplade Til dørlukkere med glideskinne - 5

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Monteringsbundplade Til dørlukkere med glideskinne

Til dørlukkere

  • Egnet til min./maks. dørlukkerstørrelse: 1-6
  • Egnet til type: GTS 690, GTS 690 G
  • Materiale: Aluminium
  • Overflade: Pulverlakeret
  • Brandsikring certificeret: Nej
  • DIN-retning: DIN R/L
  • Miljøvaredeklaration: Nein
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
Varenr. Egnet til min./maks. dørlukkerstør... Egnet til type Materiale Overflade Antal PE
Pris/PE
0688001954
1-6 GTS 690, GTS 690 G Aluminium Pulverlakeret
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Monteringsbundpladen øger robustheden af dørlukkerens skrueforbindelse med ekstra fastgørelsespunkter.


(Til denne monteringsplade medfølger som standard dørlukkere, undtagen med dørlukkeren STS 340.)

De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!