Monteringstilbehør til Viking Arm Strong
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Monteringstilbehør til Viking Arm Strong
Muliggør nem og endnu mere fleksibel montering af genstande, der vejer op til 50 kg
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Blød og slidresistent overflade, beskytter kontaktpunktet mod skader
- Anbefalet belastning op til 50 kg
- Skridsikker, ridsefast kontaktflade
- Tre udtrækstrin: 240-450 mm, 315-525 mm, 390-610 mm
- Teleskopforlængeren fastgøres med en sikringsstift
- Reservesikringsstift er IKKE inkluderet i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!