Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Motoroliesystemrens
TÜV-godkendt rensevæske uden opløsningsmidler fremstillet af olie med lav viskositet og høj kvalitet og med kraftige rengøringsmidler. Rengøringsmidlet beskytter den nye motorolie mod forurening fra brugte olierester.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fri for flygtige, organiske forbindelser (VOC'er) og opløsningsmidler
- Indeholder rengøringsmidler med lav viskositet, der giver fremragende rengøringsresultater
- Fjerner olieslamaflejringer fra motoroliesystemet
- Beskytter motoren mod at blive beskadiget som følge af blokerede oliekanaler og boringer
- Indeholder additiver til smøring af komponenter under rengøringsprocessen
- Indeholder ikke klor, fosfater, nitrater eller tungmetaller
- Kan bortskaffes sammen med den brugte olie
- Til olieslamaflejringer
- Ved kompressionstab i området omkring stempelringene
- Til bankende hydrauliske ventilløftere
- Ved olieskift for at sikre, at den nye motorolie ikke er forurenet med resterende brugt olie
Tilsæt rensevæske i motorolien før hvert olieskift. Olien må ikke falde til under minimumsniveauet. Lad motoren køre i tomgang i maks. 20 minutter, mens køretøjet holder stille. Skift derefter olie og filter straks.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!