Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Motortætningsmasse Silikone, Special 250
Permanent elastisk silikonetætningsmasse til motor og karosseri, kortvarig temperaturbestandighed på 300 °C
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Koldvulkaniserende silikonegummi
- Skaber tætning mellem større ujævnheder
- Pålidelig forsegling, selv efter flere års vibrationer
- God vedhæftning og fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier
- Løber ikke, og trækker ikke tråde
- Skinddannelse efter blot et par minutter, vulkaniseringshastighed ca. 1,5 mm/dag
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til tætning af overflader, huller og revner i adskilte samlinger, topstykker, krumtaphuse, vandpumper, kølere, akselrør, bundpakninger (motorcykel), lygte- og blinklyshuse, svejsesømme osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!