Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

Lufttæt og vindtæt manchet WÜTOP®
Lufttæt og vindtæt manchet WÜTOP<SUP>®</SUP> - 2
Lufttæt og vindtæt manchet WÜTOP<SUP>®</SUP> - 0
Lufttæt og vindtæt manchet WÜTOP<SUP>®</SUP> - 1
Lufttæt og vindtæt manchet WÜTOP<SUP>®</SUP> - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lufttæt og vindtæt manchet WÜTOP®

Til hurtig og permanent lukning af åbninger

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 20-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Version Min./maks. diameter Længde Bredde Antal PE
Pris/PE
0681000170
Udvendigt hjørne 75 mm 75 mm
12 
0681000171
Indvendigt hjørne 75 mm 75 mm
12 
0681000285
1-dobbelt 4-8 mm 150 mm 150 mm
10 
0681000286
1-dobbelt 8-12 mm 150 mm 150 mm
10 
0681000287
1-dobbelt 15-22 mm 150 mm 150 mm
10 
0681000288
1-dobbelt 75-90 mm 230 mm 230 mm
0681000289
1-dobbelt 100-110 mm 230 mm 230 mm
0681000290
1-dobbelt 125-135 mm 230 mm 230 mm
5394510004
4-8 mm 150 mm 150 mm
10 
5394510008
8-12 mm 150 mm 150 mm
10 
5394510015
15-22 mm 150 mm 150 mm
10 
5394510040
40-55 mm 230 mm 230 mm
5394510050
50-72 mm 230 mm 230 mm
5394510072
72-90 mm 230 mm 230 mm
5394511100
45° 100-125 mm 350 mm 350 mm
5394511150
45° 150-165 mm 350 mm 350 mm
5394510150
150-165 mm 350 mm 350 mm
5394510200
200-220 mm 420 mm 420 mm
5394512040
40-55 mm 320 mm 320 mm
5394516004
4-11 mm 230 mm 230 mm

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

Sikkerhedsdatablad

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Kraftigt klæbende, opløsningsmiddelfri klæbemasse med maksimal ældningsmodstand


Kan bruges fra -5 °C og derover



Optimal kompensation for komponentbevægelser og trykreduktion på forseglingsområdet


På grund af en konisk, fleksibel kabelgennemføring med lange lukkede forbindelsesstykker



Maksimal sikkerhed i blowerdoor-test


Garanteret lufttæt forsegling i henhold til DIN 4108-7, OVE-forskrift R7 og aktuel EnEV.

Bemærk

WÜTOP lufttæt og vindtæt krave er ideel til limning på WÜTOP undertagets membran og tagbeskyttelsesfolier, WÜTOP dampbremser og dampspærrer og WÜTOP facademembraner og er blevet testet på disse folier. Derfor anbefaler vi at anvende WÜTOP folier for at opnå optimale resultater.


Påføringsoverfladerne skal være tørre og fri for fedt, spåner og støv. Porøse og absorberende overflader, f.eks. beton, puds, bløde spånplader osv., skal være forbehandlet med EURASOL AdhesionPlus eller primer-spray.


Muffen skal vælges i henhold til kanaldimensionerne for at sikre permanent lufttæthed og trækaflastning.


Muffer er talkumbelagte fra fabrikken. Brug den medfølgende talkumpose i tilfælde af mangelfulde glideegenskaber, og påfør det på den indvendige kabelgennemføring eller det indvendige rør.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.