Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku, multifunktionel støvsuger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Kompakt og bærbar multifunktionel batteristøvsuger med L-certificering og manuel filterrensning til mobil anvendelse
- Luftstrøm: 20 l/sek.
- Undertryk: 11 kPa
- Beholderkapacitet: 4 l
- Støvklasse: L
- Nominel bredde: 35 mm
- Produktvægt (pr. vare): 3,300 kg
- Længde: 375 mm
- Bredde: 225 mm
- Højde: 275 mm
- Lydtryksniveau: 61.2 dB
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter








Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- To effektniveauer: Maks.-tilstand for maksimal effekt eller Eco-tilstand for længere driftstid pr. batteriopladning
- Velegnet til støvsugning og opsamling af spåner, støv og borerester
- Multifunktionel: Blæsefunktion til udblæsning og tørring
- Støvklasse L-certificering garanterer en effektiv støvopsamling på 99 % i overensstemmelse med EN 60335-2-69
- Konstant, høj sugestyrke og lang filterlevetid takket være halvautomatisk filterrensning
- Brugervenligt samarbejde med maskiner takket være den medfølgende adapter
- Praktisk integrerede riller til opbevaring af ledmundstykke, polstringsmundstykke og adapter til el-værktøj
- Skulderrem for øget komfort, når du arbejder på farten
- Robust afskærmning med gummibeskyttelse til skridsikker opbevaring uden beskadigelse af materialet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!