Akku multifunktionel støvsuger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku multifunktionel støvsuger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Kompakt og bærbar multifunktionel batteristøvsuger med L-certificering og manuel filterrensning til mobil anvendelse
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
- To effektniveauer: Maks.-tilstand for maksimal effekt eller Eco-tilstand for længere driftstid pr. batteriopladning
- Velegnet til støvsugning og opsamling af spåner, støv og borerester
- Multifunktionel: Blæsefunktion til udblæsning og tørring
- Støvklasse L-certificering garanterer en effektiv støvopsamling på 99 % i overensstemmelse med EN 60335-2-69
- Konstant, høj sugestyrke og lang filterlevetid takket være halvautomatisk filterrensning
- Brugervenligt samarbejde med maskiner takket være den medfølgende adapter
- Praktisk integrerede riller til opbevaring af ledmundstykke, polstringsmundstykke og adapter til el-værktøj
- Skulderrem for øget komfort, når du arbejder på farten
- Robust afskærmning med gummibeskyttelse til skridsikker opbevaring uden beskadigelse af materialet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!