Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universalskraber med slaghætte og blad i rustfrit stål
Til afskrabning og udjævning, udtrækning af søm, rengøring af malerruller
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Trækøje til at fjerne søm og stifter
- Rund udskæring til rengøring af malerruller eller rør
- Spids klinge til udskrabning af riller eller til brug som kittekniv
- Ergonomisk, 2-delt, skridsikkert håndtag, dæmper hammerslag
- Højglanspoleret skraberblad for nem rengøring
- 1,8 mm tyk klinge af rustfrit stål, der forhindrer kontaktkorrosion
Skraberen er beregnet til brug med en hammer, men den erstatter ikke en mejsel til mejsling.
Fjernelse af tæpper, afskrabning af limrester, påføring af kit
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!