Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Multilinjelaser MLG 19
1 vandret og 2 lodrette 360° grønne laserstråler giver fine, klare linjer til nivellering de steder, hvor der kræves nøjagtige lodrette og vandrette linjer. Anvendes typisk til byggeri, dekoration og snedkerarbejde.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Selvnivellerende multilinje- og låsefunktion
- Indeholder selvnivellerende område +/- 4⁰ og hurtig nivelleringstid ≤ 2 sek.
- Låsetilstanden gør enheden i stand til at fungere uden begrænsninger: håndholdt eller indstillet på en skrånende overflade.
Tre 360° laserstråler (1 vandret og 2 lodrette)
- Frembringer rette vinkler, niveller vandret og lodret, udfør nivellerings- og VVS-arbejde nøjagtigt.
- Giver et referencepunkt forrest i højre side af enheden.
- Giver mulighed for samarbejde fra forskellige retninger.
- Alle laserstråler kan tændes individuelt: kun lodret eller vandret linje eller alle sammen.
Li-ion-batteri og type C-stik på enhed og batteripakke
- Kompatibel med hurtig opladningsteknologi muliggør hurtig opladning (5 V/2 A).
- Batteripakken kan oplades i enheden eller fjernes og oplades separat.
- Enheden kan fungere uden batteri indeni ved direkte strøm fra opladeren.
IP54
- Beskyttet mod begrænset støvindtrængning og vandsprøjt fra alle retninger.
- Giver mulighed for at bruge enheden i fugtige og støvede omgivelser.
Modtagertilstand
- Med modtager strækker arbejdsområdet sig til en diameter på 100 m.
- Kompatibel med de fleste modeller af modtagere på markedet.
Inkluderet i leveringen:
- 1 x multilinjelaser
- 1 x universalbeslag
- 1 x laserbrille, grøn
- 1 x måltavle, 1 Type C-kabel
- 1 x brugervejledning
- Robust værktøjskuffert med 3D EVA-indlæg
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!