Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Multilinjelaser MLLG 18
Selvnivellerende multilinjelaser af høj kvalitet til indendørs og udendørs brug med meget synlige grønne linjer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Enorme tidsbesparelser og maksimal nøjagtighed takket være elektronisk selvnivellering på få sekunder
- Grønne laserlinjer sikrer god synlighed og kan også nemt ses under klare lysforhold
- Meget fleksibel takket være linjer, der kan vælges individuelt, herunder en kontinuerlig 360° linje i det vandrette og lodrette plan, 4 x 90° linjer i det lodrette plan eller 90° vinkel på jorden
- Laserbriller medfølger i leveringsomfanget for at gøre laserlinjerne endnu mere tydelige
- Litium-ion-batteriets lange batterilevetid sikrer uafbrudt arbejde
- Robust kabinet med IP55-beskyttelsesgrad mod støv og vandstråler
- Enheden behøver ikke at blive flyttet, uanset om den bruges til horisontale eller vertikale anvendelsesformål
- Kombineret med en håndholdt modtager (kan købes separat), kan den også bruges over længere afstande i klare lysforhold
Beregnet til indendørs og udendørs anvendelsesformål
Multilinjelaseren kan benyttes inden for forskellige anvendelsesområder til alle indendørs og udendørs opgaver, der kræver niveau- og lodbestemmelse, såsom flisebelægning, gipsvægge, skabs- eller hyldemontering og interiørarbejde. Den universelle modtager gør det muligt at udføre nivelleringsopgaver udendørs over en afstand på op til 80 m.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!