Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Multiskralde-ringgaffelnøgle
Multiskralde-ringgaffelnøgle - 1
Multiskralde-ringgaffelnøgle - 2
Multiskralde-ringgaffelnøgle - 3
Multiskralde-ringgaffelnøgle - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Multiskralde-ringgaffelnøgle

Flere profiler egnet til fem mest almindelige skruehovedkærve! Metrisk sekskant, metrisk firkant, dobbelt sekskant, sekskantet tommer, TX-hoved.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 17-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Nøglevidde Mulige anvendelser, 6-sidet/12-si... Mulige anvendelser, 6-sidet, britisk standard Mulige anvendelser, udvendig TX Antal PE
Pris/PE
071425615
15 mm 15 mm 19/32
1 stk.
071425614
14 mm 14 mm 9/16 E18
1 stk.
071425622
22 mm 22 mm 7/8 E26
1 stk.
071425621
21 mm 21 mm 13/16
1 stk.
071425624
24 mm 24 mm 15/16 E28
1 stk.
071425608
8 mm 8 mm 5/16 E10
1 stk.
071425607
7 mm 7 mm 3/32
1 stk.
071425609
9 mm 9 mm 11/32
1 stk.
071425606
6 mm 6 mm E8
1 stk.
071425618
18 mm 18 mm E22
1 stk.
071425619
19 mm 19 mm 3/4 E24
1 stk.
071425613
13 mm 13 mm 1/2
1 stk.
071425612
12 mm 12 mm 15/32 E16
1 stk.
071425611
11 mm 11 mm 7/16 E14
1 stk.
071425610
10 mm 10 mm 3/8 E12
1 stk.
071425617
17 mm 17 mm
1 stk.
071425616
16 mm 16 mm 5/8 E20
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
  • Drev: Dobbelt sekskantet ringside, fintandet, 72 tænder med retningsskift mod eller med uret

  • Materiale: Krom-vanadium stål

  • Overflade: Forkromet, blank poleret

  • Geometri: Hovedforkrøpning: 15°

  • Ringside vinklet 15°

  • Kraftige til tunge anvendelser
Bemærk

Dette er et ekspertværktøj, derfor er ringsiden kun egnet til at løsne bolte i et begrænset omfang.