Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Universalværktøj af høj kvalitet til udendørs-, camping-, hobby- og husholdningsopgaver
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt
Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Universalskrue med delgevind til hurtig fastgørelse af træforbindelser uden mellemrum i møbelkonstruktion, indvendig montering eller trækonstruktion i tørre eller beskyttede områder indendørs
Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse
Skrue med fuldgevind og visuelt tiltalende panhoved til universel fastgørelse af metalfittings eller plastbeslag i træ i tørre eller beskyttede områder indendørs
En allrounder til de mest almindelige rengøringsopgaver
Batterieffekt til energikrævende anvendelsesformål
DIN 125, forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
Følsom og ekstremt behagelig arbejdshandske med SOFTFLEX-belægning. Basismateriale fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker.