Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Mundbind, 3-lags TYPE II R
Medicinsk engangsmundbind med bløde og brede ørestropper for bærekomfort
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- I henhold til EN 14683:2019 type II R med en BFE (bakteriel filtreringseffektivitet) på ≥ 98 %
- Næseklemme i metal, der giver en god pasform på næsen
Dette er et medicinsk mundbind, der ikke opfylder kravene i EU-forordningen om personlige værnemidler
I henhold til EN 14683: 2016 Type IIR med BFE (bakteriefiltreringseffektivitet) 98 %. Dermatologisk testet.
Med næseklemme og latexfri elastikker.
• Det er et medicinsk mundbind og ikke et personligt værnemiddel
- Til beskyttelse af andre mod dråbeinfektion.
- Til brug i sundhedssektoren og på operationsstuer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!