Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Murværkspærre LDPE
Murværkspærre LDPE - 1
Murværkspærre LDPE - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Murværkspærre LDPE

Optimal og langtidsholdbar murværksbeskyttelse mod fugt.

  • Materiale: LDPE - polyethylen med lav tæthed
  • Farve: Sort, Grå
  • Længde: 25 m
  • Tykkelse: 0,35 mm
  • Bestandighed mod vandindtrængning: Vandtæt i overensstemmelse med DIN EN 14909
  • Betingelser for bestandighed over for vandindtrængning: i overensstemmelse med EN 1928
  • Min./maks. temperaturforhold: -50 til 80 °C

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Bredde Materiale Farve Længde Antal PE
Pris/PE
0818900400
11,5 cm LDPE - polyethylen med lav tæthed Sort, Grå 25 m
12 stk.
0818900404
42 cm LDPE - polyethylen med lav tæthed Sort, Grå 25 m
2 stk.
0818900405
50 cm LDPE - polyethylen med lav tæthed Sort, Grå 25 m
2 stk.
0818900406
60 cm LDPE - polyethylen med lav tæthed Sort, Grå 25 m
2 stk.
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
Brudbestandig og varmebestandig ved lave temperaturer. Der opstår ikke revner ved påføring.



Rådner ikke, modstandsdygtig over for rødder.



Også velegnet til dækning af overflader.



  • Beskytter mod faldende genstande

  • Skridsikker - præget på begge sider

  • Kan bruges flere gange
BemærkMurværksspærren lægges i et enkelt lag. Det skal sikres, at lagene er så jævne og glatte som muligt. Der skal være en tilstrækkelig overlapning på samlingerne (≥20 cm).

Generelt testcertifikat P-AB/24440/41-2015