Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Muslingegreb til skydedør Type B
Muslingegreb til skydedør Type B - 1
Muslingegreb til skydedør Type B - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Muslingegreb til skydedør Type B

  • Typebeskrivelse: Type B
  • Materiale: Rustfrit stål
  • Glansniveau: Mat
  • Egnet til: Skydetrædøre
  • DIN-retning: DIN R/L
  • Udvendig diameter: 75 mm
  • Indvendig diameter: 61 mm
  • Inkluderet i leveringen: 2 x sliding door shell-type handles
  • Huldiameter: 67 mm
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
Varenr. Typebeskrivelse Materiale Glansniveau Egnet til Antal PE
Pris/PE
0687159010
Type B Rustfrit stål Mat Skydetrædøre
2 stk.
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
De muslingeskalformede greb til skydedøre trykkes ind og holdes på plads af harpunstænger.

De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!