Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
New Craft vatteret jakke

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

New Craft vatteret jakke

Den innovative, vatterede jakke er perfekt til den kolde årstid. Takket være det moderne design er den egnet til den stilbevidste bruger.

  • Farve: Sort
  • Materiale: 100 % polyester
  • Vægt pr. m2: 65 g
  • Polstring: 100 % polyester
  • Polstring pr. m², belægningsvægt: 310 g
  • Kan vaskes ved: 30 °C
  • Plejeinstruktioner: Brug ikke blegemiddel, Må ikke tørres i tørretumbler, Strygning ved lav temperaturer, Må ikke renses

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Størrelse Farve Materiale Vægt pr. m2 Antal PE
Pris/PE
M411211002
L Sort 100 % polyester 65 g
1 stk.
M411211006
4XL Sort 100 % polyester 65 g
1 stk.
M411211005
3XL Sort 100 % polyester 65 g
1 stk.
M411211004
XXL Sort 100 % polyester 65 g
1 stk.
M411211000
S Sort 100 % polyester 65 g
1 stk.
M411211001
M Sort 100 % polyester 65 g
1 stk.
M411211003
XL Sort 100 % polyester 65 g
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
Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

  • Varm, vatteret jakke

  • 2 forlommer, brystlomme, inderlomme, alle med lukning

  • Skjult lynlås foran, hagebeskytter, høj krave

  • Forstærket stof på albuer

  • Søm med snoretræk og stop