Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Tilslutningsnippel med indvendigt gevind, serie 2000
Tilslutningsnippel med indvendigt gevind, serie 2000 - 1
Tilslutningsnippel med indvendigt gevind, serie 2000 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Tilslutningsnippel med indvendigt gevind, serie 2000

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Høj flowhastighed op til 2.100 l/min og et maksimalt arbejdstryk på 16 bar.

Muliggør optimal trykluftforsyning og udgangsudnyttelse af trykluftforbrugere, hvilket medfører større produktivitet og lavere energiomkostninger.



Lufttætte samlinger

Lavt strømforbrug og høj effektivitet



Hærdede stålnipler

Til maks. bæreevne og lang levetid.



Udsatte overflader er forkromede, forniklede eller galvaniserede.

Høj korrosionsbestandighed – beskyttelse selv under krævende forhold.



Serie 2000-fittings er i overensstemmelse med den europæiske standard og har en nominel bredde på 7,6 mm.

Euro-profiler er kompatible med andre trykluftfittings.

Materiale: Stål