Nylondyvel med linsehovedskrue ROSE-TYPE
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Nylondyvel med linsehovedskrue ROSE-TYPE
Specifik til fastgørelse i gipsplader og hule mursten
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
- Med skrue med linsehoved, kombineret PZD 2/kærv
- Dyvel af forstærket nylonfiber, med flange
- Skruer og krog af hvid galvaniseret stål (klasse 5,8)
- Modellerne med krog er forsynet med en hvid dækskive fremstillet af pvc med pænt, hvidt udseende
- Den specielle form på den udvidede dyvel skaber en "roselignende" fastholdelse
Anvendelsesområde
Dyvler til fastgørelse af lette genstande, f.eks. radiatorer, hylder, skabe, m.m. på gipsplader, fibergipsplader, spånplader, OSB-plader og hule mursten
Til fastgørelse i materialer med en tykkelse på min. 18 mm til maks. 30 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!