Nylondyvel Til lette belastninger (sekundær montage)
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Nylondyvel Til lette belastninger (sekundær montage)
Til lette belastninger (sekundær montage)
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
- Højkvalitetspolyamid (nylon)
- Halogen- og silikonefri
- Temperaturresistent fra -40 °C til +80 °C
- Indhamringsstoppet forhindrer for tidlig udvidelse under gennemstiksmontage
- Drejelåsen forhindrer drejning i borehullet
- Dyvelskaft uden ekspansionstryk forhindrer skader på gips og fliser
- Gennemstiks- og splitmontage
- Til montering anbefaler vi ASSY-D dyvelskruen
Bemærk
- Bor i hulsten med det roterende bor (uden slagværktøj)
- Borespåner skal fjernes fra borehullet
- Skruelængde = tykkelse af monteret del (+ tykkelse af gips/isolering) + dyvellængde + skruediameter
Anvendelsesområde
- Plastdyvel til lette belastninger (montage)
- Kan bruges i beton, massive mursten, massive kalksandsten, hårde natursten
- Velegnet til fastgørelse af gardinstænger, væghylder, lette overskabe, billedrammer, kabelkanaler, kabelbøjler, elektriske kontakter, håndklædestænger, skilte, bevægelsesdetektorer, hængende kurve osv.
- Til montering af komponenter i forbindelse med en træ- eller spånpladeskrue (uden borespids, modgevind, ringgevind) (f.eks. ASSY-D)
- Kan bruges udendørs eller i vådrum i forbindelse med en rustfri stålskrue
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!