Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Slibefleeceskive i nylon Med stofplade
Slibefleeceskive i nylon Med stofplade - 1
Slibefleeceskive i nylon Med stofplade - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Slibefleeceskive i nylon Med stofplade

Til rengøring af svejsesømme, metaloverflader, træ og plast

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Groft struktureret elastisk slibefleece fremstillet af en speciel kombination af syntetiske fibre og jævnt indlagte slibekorn (siliciumkarbid).



Design og egenskaber:


  • Fleksibel, åben fleecestruktur

Ideel tilpasning til arbejdsemnets geometri for optimal overfladekontakt.


Minimal tilstopning med overfladestøv


Ensartede, reproducerbare sliberesultater


Reduceret varmeudvikling -, kølig slibning


  • Kontinuerlig eksponering af friske slibekorn

Ensartede, konsistente arbejdsresultater og en ren overflade


  • Nem at håndtere

Minimeret risiko for at beskadige arbejdsemnets overflade eller at fjerne for meget materiale


  • Fri for metaller, der er modtagelige for korrosion

Ingen forurening af materialeoverfladen



Til brug på el-boremaskiner, ligeslibere og fleksible aksler



Støtteflanger af plast kan brækkes af i trin



Til direkte brug på vinkelslibere


Ingen ekstra bagplade påkrævet



150 mm dia. til brug på 180 mm-vinkelslibere

Bemærk

Generelle arbejds- og sikkerhedsforskrifter:


Den maksimalt tilladte hastighed må ikke overskrides.


Arbejd kun med passende beskyttelsesudstyr såsom sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.


Forsigtig: Groft slibefleece er ikke egnet til kantslibning. Slib derfor kun på langs og ikke imod materialekanter!


Se betjeningsvejledningen.