Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Nylonslibefleeceskive med permanent integreret opspændingsdorn
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Groft struktureret elastisk slibefleece fremstillet af en speciel kombination af syntetiske fibre og jævnt indlagte slibekorn (siliciumkarbid).
Design og egenskaber:
- Fleksibel, åben fleecestruktur
Ideel tilpasning til arbejdsemnets geometri for optimal overfladekontakt.
Stort set ingen tilstopning som følge af overfladestøv
Ensartede og reproducerbare sliberesultater
Reduceret varmeudvikling - kølig slibning
- Kontinuerlig eksponering af friske slibekorn
Ensartede, konsistente arbejdsresultater og en ren overflade
- Nem at håndtere
Minimeret risiko for at beskadige arbejdsemnets overflade eller at fjerne for meget materiale
- Fri for metaller, der er modtagelige for korrosion
Ingen forurening af materialets overflader
Til brug på el-boremaskiner, ligeslibere og fleksible aksler
Støtteflanger af plast kan brækkes af i trin
Forsigtig: Flangediameter ≥ halvdel af skivediameteren
Generelle arbejds- og sikkerhedsanvisninger:
Den maksimalt tilladte hastighed må ikke overskrides.
Arbejd kun med passende værnemidler som f.eks. sikkerhedsbriller, handsker, høreværn etc.
Bemærk: Groft slibefleece er ikke egnet til kantslibning. Slib derfor kun på langs og ikke imod materialekanter!
Se betjeningsvejledningen.
Til brug i:
Til generel brug på stort set alle materialer. Specielt egnet til rustfrit stål, stål, ædelmetaller, træ og plast.
Rengøring af svejsesømme, metaloverflader, træ og plast
Fjernelse af hærdningsfarve, rust, korrosion, snavs og oxidering, belægninger, maling, gamle påmalede belægninger, syntetisk harpiks, klæbemasser, pakningsrester, cement og betonrester.
Strukturering, matslibning af linjer, klargøring og opruning af overflader
Let afgratningsarbejde
Rengøring af undervogne på køretøjer og andre forskellige arbejdsopgaver inden for fremstilling af bilkarrosseri
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!