Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slibefleeceskive af nylon til udskiftelig opspændingsdorn
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Groft struktureret elastisk slibefleece fremstillet af en speciel kombination af syntetiske fibre og jævnt indlagte slibekorn (siliciumkarbid).
Design og egenskaber:
- fleksibel, åben fleecestruktur
Ideel justering til arbejdsemnets geometri for optimal overfladekontakt.
Stort set ingen tilstopning pga. overfladeslitage
Ensartede, reproducerbare sliberesultater
Reduceret varmeudvikling - kølig slibning
- Kontinuerlig eksponering af friske slibekorn
Ensartede, konsistente arbejdsresultater og en ren overflade uden rester
- Nemt håndterbar slibekraft
Minimeret risiko for beskadigelse af arbejdsemnets overflade eller fjernelse af for meget materiale
- Fri for metaller, der er modtagelige for korrosion
Ingen kontaminering af materialeoverflader
Til brug på elektriske boremaskiner, ligeslibere og fleksible aksler
Kun til brug sammen med egnede opspændingsdorne og støtteflanger
Forsigtig: Flangediameter ≥ halvdelen af skivediameter
Generelle arbejds- og sikkerhedsinstruktioner:
De maksimalt tilladte hastigheder må ikke overskrides.
Arbejd kun med passende værnemidler såsom sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.
Bemærk: Groftrensende slibefleece er ikke egnet til kantslibning. Slib derfor kun langs og ikke mod materialekanter!
Overhold betjeningsvejledningen.
Materialer, der kan bearbejdes:
Til universal brug på stort set alle materialer. Især til rustfrit stål, stål, ædelmetaller, træ og plast.
Rengøring af svejsesømme, metaloverflader, træ og plast
Fjernelse af hærdningsfarve, skæl, rust, korrosion, snavs og oxidering, belægninger, maling, gamle påmalede belægninger, syntetisk harpiks, klæbemasser, pakningsrester, cement og betonrester.
Strukturering, matslibning af linjer, klargøring og grovbearbejdning af overflader
Lette afgratningsopgaver
Rengøring af undervogne på køretøjer og andre forskellige arbejdsopgaver inden for fremstilling af bilkarrosseri
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!