Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
O-rings- og ventilsortiment til tyske biler
Blandet O-rings- og ventilsortiment i plastkasse
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sættet indeholder:
10 x O-Ring 4,4 x 1,78 MM
10 x O-Ring 6,6 x 6,51 MM
10 xO-Ring G6
10 x O-Ring 8,0 x 2,0 MM
10 x O-Ring 10,82 x 1,78 MM
10 x O-Ring G10
10 x O-Ring 13,3 x 2,5 MM
10 x O-Ring 13,3 x 2,5 MM
10 x O-Ring 15,5 x 2,6 MM
10 x O-Ring G12
10 x O-Ring 17,1 x 2,6 MM
2 x Alu pakning 16,0 x 1,63 MM
2 x Fiber pakning 19,4 x 2,1 MM
5 x Garter spring G6
5 x Garter spring G8
5 x Garter spring G10
5 x Garter spring G12
5 x Standard Valve Core (R12)
5 x M6x1 - Opel (R-134a)
5 x European M8 Valve Core (R-134a
2 x JRA Valve Core (highflow)
10 x Hætte 1/4” SAE (7/16-20 UNF-2B
5 x Hætte LP M8x1 Blå
5 x Hætte HP M8x1 Brun
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!