Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
O-rings- og ventilsortiment til italienske biler
Blandet O-rings- og ventilsortiment i plastkasse
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sættet indeholder:
10 x O-Ring 4,4 x 1,78 MM
10 x O-Ring 6,8 x 1,78 MM
10 x O-Ring 6,6 x 6,51 MM
10 x O-Ring 6,6 x 2,0 MM
10 x O-Ring G6
10 x O-Ring 9,25 x 1,78 MM
10 x O-Ring G8
10 x O-Ring G10
10 x O-Ring G12
10 x O-Ring 10,26 x 2,3 MM
10 x O-Ring 13,3 x 2,5 MM
10 x O-Ring 18,5 x 2,65 MM
10 x O-Ring 20,22 x 3,53 MM
4 x Double lip G6
4 x Double lip G8
4 x Double lip G10
2 x Molded seal int. Ø 17,7 mm
2 x Molded seal int. Ø 14,7 mm
2 x Molded seal int. Ø 11,7 mm
2 x Molded seal int. Ø 8,7 mm
10 x Standard ventil (R12)
5 x JRA ventil (highflow
3 x Hætte sort 1/4” SAE (7/16-20 UNF-2B)
5 x Hætte blå LP M8x1
5 x Hætte rød HP M8x1
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!