Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
O-ringssortiment til franske biler
Blandet O-ringssortiment i plastkasse
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sættet indeholder:
10 x O-Ring 4,4 x 1,78 MM
10 x O-Ring G6
10 x O-Ring 9,25 x 1,78 MM
10 x O-Ring 8,0 x 2,0 MM
10 x O-Ring G8
10 x O-Ring G10
10 x O-Ring G12
10 x O-Ring 15,5 x 2,6 MM
10 x O-Ring 18,5 x 2,65 MM
10 x O-Ring 19,8 x 1,78 MM
10 x O-Ring 20,22 x 3,53 MM
5 x Double lip Peugeot/Citroen 6460P0
5 x Double lip Peugeot/Citroen 6460P1
5 x Double lip Renault 1-7001207274
5 x Double lip Renault 2-7001207274
5 x Double lip Renault 3-7001207274
2 x Molded seal int. Ø 8,7 mm
2 x Molded seal int. Ø 11,7 mm
2 x Molded seal int. Ø 14,7 mm
2 x Molded seal int. Ø 17,7 mm
5 x Garter spring G6
5 x Garter spring G8
5 x Garter spring G10
5 x Garter spring G12
5 x European St. Valve Core - Renault (R-134a)
10 x Standard Valve Core (R12)
5 x M6x1 - Opel (R-134a
5 x European M8 Valve Core (R-134a)
5 x JRA Valve Core (highflow)
3 x M8 Valve Core - GM (R-134a
3 x M10 Valve Core - GM (R-134a)
5 x 1/4” SAE (7/16-20 UNF-2B)
5 x LP M8x1
5 x HP M8x1
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!