Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
O-rings- og ventilsortiment til japanske biler
Blandet O-rings- og ventilsortiment i plastkasse
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sættet indeholder:
10 x O-Ring 4,4 x 1,78 MM
10 x O-Ring 6,07 x 1,63 MM
10 x O-Ring 6,8 x 1,78 MM
10 x O-Ring 6,6 x 6,51 MM
10 x O-Ring 6,6 x 2,0 MM
10 x O-Ring G6
20 x O-Ring G10
10 x O-Ring G8
10 x O-Ring 11,0 x 2,6 MM
10 x O-Ring 12,4 x 2,61 MM
10 x O-Ring 13,3 x 2,5 MM
10 x O-Ring 15,5 x 2,6 MM
10 x O-Ring G12
10 x O-Ring 19,8 x 1,78 MM
10 x O-Ring 22,0 x 2,7 MM
10 x O-Ring 20,22 x 3,53 MM
5 x Garter spring G12
5 x Garter spring G10
5 x Garter spring G8
5 x Garter spring G6
2 x Alu pakning 16,0 x 1,63 MM
2 x Pakning 19,4 x 2,1 MM
2 x Hætte blå LP M8x1
2 x Hætte brun HP M10x1
5 x Hætte blå LP M9x1
5 x Hætte blå HP M10x1,25
10 x Standard ventil (R12)
10 x Hætte sort 1/4” SAE (7/16-20 UNF-2B)
5 x Hætte blå LP M8x1
5 x Hætte rød HP M8x1
3 x JRA ventil - Hyundai-Kia
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!