O-ring metrisk sortiment
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
O-ring metrisk sortiment
O-ring, metrisk, NBR 70, dia. 25-42 mm, 330 dele i systemkuffert 4.4.1.
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
Nitril-butadien-gummi (mærker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
Temperaturbestandighed: -30 °C til +100 °C
Dimensionstolerancer i henhold til DIN ISO 3601-1 B (industristandard)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!