Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1.
O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1. - 1
O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1. - 2
O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1. - 3
O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1. - 4
O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1. - 5
O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1. - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1.

Rund ledning, forskellige diametre, NBR 70
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
  • Til hurtig og enkel fremstilling af O-ringe

  • NBR er en kemisk betegnelse: Nitril-butadien-gummi (mærker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturbestandighed: -30 °C til +100 °C

  • Mediemodstand: Olie, benzin, fedt, alifatiske kulbrinter (propan, butan, mineralske olier), fortyndede syrer og alkalier
Bemærk

DIN ISO 3302-1 toleranceklasse E1 gælder for dimensionel tolerance