Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ORSY®BULL skuffeboks i 5-serien
Ideel løsning til værktøj og smådele. Kan opdeles med skilleelementer og systemindsatser. Skuffer fås med centrallås og individuel lås.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Intelligent
Du skal blot stable boksene oven på hinanden og låse dem på plads ved hjælp af en smart koblingsmekanisme.
Stærk
Ekstremt robust takket være slagfaste sider, der er fremstillet af plast af høj kvalitet, som samtidig er ikke-deformerende og korrosionsfrit. Boksene kan rumme op til 100 kg.
Praktisk
Store, ergonomisk formede håndtag, der giver god brugerkomfort - graver sig ikke ind og gør ondt på brugerens hænder.
Nyttig
Nem at låse og låse op takket være en særlig skydemekanisme.
Sikker
Hver boks er udstyret med en lås, der forhindrer adgang til indholdet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!